DSD-IF 68.00-74.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Č. pol.: 4856849
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4856849
EAN/GTIN 7291075450675
Číslo výrobcu 4856849
Číslo L L24020 535

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 113 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 59 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-022
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 74.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 68 mm
  • Celková délka (OAL) 113 mm

Vhodné výrobky

Vložky