DSD-IF 68.00-74.99-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem

Št. art.: 4856849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856849
EAN/GTIN 7291075450675
Številka proizvajalca 4856849
L-število L24020 535

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 113 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 59 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-022
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 74,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 68 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 113 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse