DSD-IF 68.00-74.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: 4856849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4856849
EAN / GTIN 7291075450675
Réf. fabricant 4856849
Article hors catalogue L24020 535

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 113 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 59 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-022
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 74.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 68 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 113 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout