DSD-EF 31.01-32.00-FT Jednorubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4856688
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4856688
EAN/GTIN 7291075424492
Číslo výrobcu 4856688
Číslo L L24020 680

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 79,57 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I9
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 32 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 31.01 mm
  • Celková délka (OAL): 79.57 mm

Vhodné výrobky

Vložky