DSD-EF 31.01-32.00-FT Diepgatboorkoppen met één buis en 4-spleets uitwendige schroefdraad voor Trigon indexeerbare inzetstukken

Artikelnummer: 4856688
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856688
EAN/GTIN 7291075424492
Nummer fabrikant 4856688
L-nummer L24020 680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorlichaam met WSP
  • Overlengte (OAL): 79,57 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25.5 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I9
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 32 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 31.01 mm
  • Samlet længde (OAL): 79.57 mm

Geschikte producten

Inserts