Pílový kotúč 100x4,2 mm HACKZALL (5)

Č. pol.: 48475460
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 48475460
EAN/GTIN 045242367788
Číslo výrobcu 48475460
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Špeciálne vyvinuté pílové listy na použitie s 12 V akumulátorovou kompaktnou príklepovou pílou HACKZALL™
  • Bimetalové ozubenie pre dlhú životnosť a vysokú stabilitu
  • Optimalizovaná geometria zubov na rýchle rezy
  • Mimoriadne tenký pílový list pre vyššiu rýchlosť rezania a o 35 % dlhšiu prácu na jedno nabitie akumulátora v porovnaní so štandardnými bimetalovými pílovými listami

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 100 mm
  • Max. Rezací výkon v plastových rúrkach: 10 - 40 mm
  • Max. Hĺbka rezu v dreve: 6 - 40 mm
  • Zubov na palec: 6
  • Členenie zubov: 4,2 mm