Lame de scie sabre 100x4,2 mm HACKZALL (5)

Réf.: 48475460
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475460
EAN / GTIN 045242367788
Réf. fabricant 48475460
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lames de scie spécialement conçues pour être utilisées avec la scie sabre compacte sans fil HACKZALL™ 12 V
  • Denture bimétallique pour une longue durée de vie et une grande stabilité
  • Géométrie optimisée des dents pour des coupes rapides
  • Lame extra-fine pour une vitesse de coupe plus rapide et une durée de travail 35 % plus longue par charge de batterie par rapport aux lames de scie bimétal standard

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 10 - 40 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans le bois: 6 - 40 mm
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 4,2 mm