Reciprozaagblad 100x4,2 mm HACKZALL (5)

Artikelnummer: 48475460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48475460
EAN/GTIN 045242367788
Nummer fabrikant 48475460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontwikkelde zaagbladen voor gebruik met de 12 V HACKZALL™ accu compacte reciprozaag
  • Bimetalen vertanding voor een lange levensduur en hoge stabiliteit
  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle zaagsneden
  • Extra dun zaagblad voor hogere zaagsnelheid en 35 % langer werk per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 100 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 10 - 40 mm
  • Max. Snijdiepte in hout: 6 - 40 mm
  • Tanden per inch: 6
  • Tandsteek: 4,2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen