Pílový kotúč 125x4,2 mm špeciálny (5)

Č. pol.: 48475052
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 48475052
EAN/GTIN 045242368150
Číslo výrobcu 48475052
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Presná hĺbka rezu: Dĺžka len 63 mm, chráni pred poškodením vnútorných potrubí alebo káblov
  • Obojstranné ozubenie: Čisté rezy v sadrokartóne, menšia tvorba prachu ako pri použití ručného náradia
  • Špeciálny hrot pílového kotúča: na rýchle a jednoduché ponorné rezanie

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 125 mm
  • ponorný rez: Áno
  • Zubov na palec: 6
  • Členenie zubov: 4,2 mm