Pânză de ferăstrău alternativ 125x4,2 mm specială (5)

Cod articol: 48475052
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 48475052
EAN / GTIN 045242368150
Număr producător 48475052
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Adâncime precisă de tăiere: Lungime de numai 63 mm, protejează împotriva deteriorării conductelor sau cablurilor interne
  • Sertizare pe două fețe: Tăieri curate în gips-carton, generare de praf mai redusă decât cu uneltele manuale
  • Vârf special al lamei de ferăstrău: pentru tăieri rapide și ușoare prin plonjare

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 125 mm
  • Tăietură prin plonjare: Da
  • Dinţi per inch: 6
  • Pas: 4,2 mm