Lame de scie sabre 125x4,2 mm spéciale (5)

Réf.: 48475052
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475052
EAN / GTIN 045242368150
Réf. fabricant 48475052
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Profondeur de coupe précise: Longue de seulement 63 mm, elle protège les tuyaux ou conduites situés à l’intérieur contre tout dommage.
  • Denture double face: Coupes nettes dans le placoplâtre, moins de poussière que lors de l’utilisation d’un outil manuel.
  • Pointe de lame spéciale: Pour une pénétration rapide et facile.

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 125 mm
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 4,2 mm