Zástrčkové meradlo s presnosťou rukoväte ± 0,5 µm, Typ: 0

Č. pol.: 483950 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 5,10 € PU (ks)
  • 18,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerančná trieda: 1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±0,5 µm
Tolerančná trieda 1
Menovitý rozmer 0,06 mm - 0,09 mm
Stúpanie 0,01 mm
Druh produktu Kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483950 0
EAN/GTIN 2050000963223

Popis

Prevedenie:

Výhodná alternatíva skúšobného kolíka. ⌀ tolerancie vyššie ako podľa DIN 2269, trieda tolerancie 1. Z kvalitnej kalibračnej ocele, plastová rukoväť s popisom ⌀. Odstránenie ostrapkov zrazením hrán.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483950 veľ. 2 0,24.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka