Chladicí čerpadlo

Č. pol.: 4800-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800-1
EAN/GTIN 4000896022243
Číslo výrobcu 4800-1
Číslo L L60140 1741

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
  • Pumpa pro natlakování chladiče
  • Rychlospojka
  • Funkce samotestování
  • Do 2,5 baru
  • K použití s adaptéry chladiče série HAZET 4800
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.49 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo