Pompe de radiateur

Réf.: 4800-1
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
Référence article 4800-1
EAN / GTIN 4000896022243
Réf. fabricant 4800-1
Article hors catalogue L60140 1741

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffage
  • Pompe de radiateur
  • Raccord rapide
  • Test automatique
  • Jusqu'à 2,5 bar
  • Utilisation en combinaison avec les adaptateurs de radiateur de la série HAZET 4800
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.49 kg

Produits adaptés

Accessoires