• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlerpumpe

Artikel-Nr.: 4800-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4800-1
EAN / GTIN 4000896022243
Herstellernummer 4800-1
L-Nummer L60140 1741
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
  • Kühlerpumpe
  • Schnellkupplung
  • Selbsttest-Funktion
  • Bis 2,5 bar
  • Verwendung mit Kühleradaptern der Serie HAZET 4800
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg