Plochý šroubovák s drážkou 0,4 mm x 2,5 mm Délka čepele 75 mm

Č. pol.: 47513007
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 47513007
EAN/GTIN 4018754283071
Číslo výrobcu 47513007
Číslo L L60010 6155

Popis

Popis:

  • DIN ISO 8764

Charakteristika:

  • a: 0,4 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 12 g
  • Šířka mm (b): 2,5 mm