Șurubelniță cu fantă 0.4mm x 2.5mm L.75mm

Cod articol.: 47513007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 47513007
EAN / GTIN 4018754283071
Număr producător 47513007
L-Număr L60010 6155
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Șurubelniță electronică, cu fantă: 0,4 mm x 2,5 mm, DIN ISO 8764, 47513007.
  • Capac rotativ cu adâncitură ergonomică pentru degete pentru lucrul sensibil.
  • Vârful negru special călit garantează o durată lungă de viață.
  • Instrument de precizie pentru, de exemplu, ingineri electroniști, ceasornicari, opticieni și suport hardware IT.
Caracteristici:
  • pentru şuruburi cu fantă
  • Capac rotativ cu nișă ergonomică
  • Zonă de rotație rapidă îngustă, ușor de utilizat
  • Cu laserare de cap

Caracteristică:

  • a: 0,4 mm
  • Ref.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil de antrenare: cu fantă
  • Greutate: 12g
  • Lățime mm (b): 2,5 mm