Skruetrækker med kærv 0,4 mm x 2,5 mm L,75 mm

Art.-nr.: 47513007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Klingelængde 75 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; kappe, drejelig
Bemærk, til skruer med kærv (SL) hærdet spids; sort spids
Produkttype skruetrækker
Samlet længde 175 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47513007
EAN/GTIN 4018754283071
Producentnummer 47513007
L-nummer L60010 6155
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Elektronisk skruetrækker, kærv: 0,4 mm x 2,5 mm, DIN ISO 8764, 47513007.
  • Drejelig hætte med ergonomisk fingerfordybning til følsomt arbejde.
  • Den specialhærdede sorte spids garanterer en lang levetid.
  • Præcisionsværktøj til f.eks. elektronikingeniører, urmagere, optikere og IT-hardwaresupport.
Egenskaber:
  • Til ligekærvskruer
  • Roterende hætte med ergonomisk fordybning
  • Smal, brugervenlig lynrotationszone
  • Med hovedlasering

Egenskab:

  • a: 0,4 mm
  • Str.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Drivprofil: Ligekærv
  • Vægt: 12 g
  • Bredde mm (b): 2,5 mm