Testovacie vodiče 2

Č. pol.: 473318 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ meracích hrotov 2 mm
⌀ meracieho vedenia 4 mm
Dĺžka kábla 1,2 m
Kategória prepätia CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytiek)
Druh produktu Meracie vedenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473318 2
EAN/GTIN 095969521543
Číslo výrobcu FLUKE TL175

Popis

Prevedenie:

Meracie káble 2-dielne, červená / čierna, ⌀ meracieho kábla = 4 mm.
Meracie vedenia TL175 s otocným meracím hrotom 4 – 19 mm.

Norma:

IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Digitálny multimeter č. 473322; 473325.
Meracie kliešte č. 473290 sk. 378FC.