Conductori de măsură, ⌀ vârf măsurare: 2mm

Cod articol.: 473318 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârf măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TL175
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu; negru
Lungimea cablului 1,2 m
Diametru cablu/conductă 4 mm
Sondă diametru 2 mm
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tip produs Linie de măsură

Identificare și clasificare

Cod articol 473318 2
EAN / GTIN 095969521543
Număr producător FLUKE TL175
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, ⌀ conductorului = 4 mm.
Conductori de măsură TL175 cu vârf de măsurare rotativ 4 – 19 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adaptat pentru:

Multimetru digital Cod 473322; 473325.
Cleşte ampermetric Cod 473290 Ref. 378FC.