Câbles de mesure, ⌀ pointes de mesure: 2mm

Réf.: 473318 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
315 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TL175
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Rouge; noir
Longueur de câble 1,2 m
Diamètre câble/ligne 4 mm
Diamètre des pointes de mesure 2 mm
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Type de produit câbles de mesure

Identification et classification

Référence article 473318 2
EAN / GTIN 095969521543
Réf. fabricant FLUKE TL175
Fabricant/personne responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, ⌀ câble de mesure = 4 mm.
Câbles de mesure TL175 avec pointe de mesure pivotante 4 – 19 mm.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres numériques 473322; 473325.
Pince ampèremétrique 473290 réf. 378FC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité