VDI40-P V60-JHP Držák nástrojů pro kotoučový revolver s adaptací VDI a interním přívodem chladicí kapaliny pro adaptér MODULAR-GRIP-XL.

Č. pol.: 4714238
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4714238
EAN/GTIN 7291075432008
Číslo výrobcu 4714238

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 80 mm

Charakteristika:

  • Šířka karoserie (WB): 70,5 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Funkční šířka (WF): 34,75 mm
  • Celková výška (OAH): 80 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 34,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka