VDI40-P V60-JHP szerszámtartó tárcsás revolverhez, VDI-adapterrel és belső hűtőfolyadék-ellátással, MODULAR-GRIP-XL adapterhez.

Cikkszám: 4714238
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4714238
EAN / GTIN 7291075432008
Gyártó száma 4714238

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 80 mm

Jellemző:

  • Testszélesség (WB): 70,5 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 34,75 mm
  • Teljes magasság (OAH): 80 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 34,5 mm