VDI40-P V60-JHP Gereedschapshouder voor schijfrevolver met VDI-aanpassing en interne koelmiddeltoevoer voor MODULAR-GRIP-XL-adapter.

Artikelnummer: 4714238
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4714238
EAN/GTIN 7291075432008
Nummer fabrikant 4714238

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 80 mm

Kenmerk:

  • Breedte van het lichaam (WB): 70,5 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Functionele breedte (WF): 34,75 mm
  • Totale hoogte (OAH): 80 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 34,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan