Veľké stopky PRISMA

Č. pol.: 469625 PRISMA

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracia technika digitálna
Šírka 130 mm
Hĺbka 95 mm
Výška 175 mm
Druh produktu Stopky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 469625 PRISMA
EAN/GTIN 2050001056085
Číslo výrobcu 625.2625-00

Popis

Prevedenie:

Quarzové stopky.
Digitálne velké stopky s LCD displejom. Možnost prepínania casového rozlíšenia: Funkcie 1/10 s alebo 1/100 min: 2 casovace, funkcia stopiek, odpocítavanie s akustickým signálom. Programovatelná sekvencia. Normálne zobrazenie casu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081561 veľ. LR6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely