Stort stoppur PRISMA

Art-nr: 469625 PRISMA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 616,22 SEK /st.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Mätteknik digital
Bredd 130 mm
Djup 95 mm
höjd 175 mm
Produktslag Stoppur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 469625 PRISMA
EAN/GTIN 2050001056085
Tillverkarens nummer 625.2625-00

Benämning

Utförande:

Kvartsstyrt stoppur.
Digitalt stort stoppur med LCD-display. Omkopplingsbar tidsupplösning: 1/10 sek eller 1/100 min. Funktioner: 2 tidur, stoppursfunktioner, nedräkning med ljudsignal. Programmerbart förlopp. Standardtidsangivelse.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek LR6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar