Cronometru mare, Tip: PRISMA

Cod articol.: 469625 PRISMA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 52,60 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Denumirea producătorului PRISMA
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare digital
Lăţime 130 mm
Adâncime 95 mm
Înălţime 175 mm
Valoarea diviziunii de gradaţie 1/10 s; 1/100 min
Caracteristici Afișarea orei și a datei; Cronometru cu numărătoare inversă; Funcție start/stop
Poate fi calibrat da
Tip produs cronometru

Identificare și clasificare

Cod articol 469625 PRISMA
EAN / GTIN 4260477380708
Număr producător 625.2625-00
Producător/responsabil HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 Gütenbach, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Descriere

Execuţie:

Cronometru cu cuarţ.
Cronometru digital de mari dimensiuni cu afişaj LCD. Rezoluţie temporală comutabilă: 1/10 s sau 1/100 min. Funcţii: 2 temporizatoare, funcţie de cronometrare, numărătoare inversă cu semnal acustic. Executare programabilă. Afişarea orei standard.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie din Cod 081561 Ref. LR6.