Nagy stopperóra PRISMA

Cikkszám: 469625 PRISMA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika digitális
Szélesség 130 mm
Mélység 95 mm
Magasság 175 mm
Termék fajtája Stopperóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 469625 PRISMA
EAN / GTIN 2050001056085
Gyártó száma 625.2625-00

Leírás

Kivitel:

Kvarcvezérlésű stopperóra.
Digitális nagyméretű stopperóra LCD kijelzővel. Átkapcsolható időfelbontás: 1/10 mp. vagy 1/100 perc. Funkciók: 2 időzítő, stopperfunkció, visszaszámlálás hangjelzéssel. Programozható indítás. Normálidő kijelzés.

Tartalom:

1 elem 081561 sz. LR6 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek