{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Laserová trieda | 2 | |
| Interface | RS 485 & IR | |
| Dosah | 80 m | |
| Presnosť nivelácie | ±0,02 mRad | |
| Rozlíšenie (Príjemca) | 0,01 mm | |
| Presnosť (Príjemca) | ±0,02 + 0,03% linearita mm | |
| Druh produktu | Laserové nivelačné zariadenie |
| Číslo položky | 467576 100 | |
| EAN/GTIN | 2050002078178 | |
| Číslo výrobcu | SP PROLEVEL 100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland |