Sistem de măsurare a planeității ProLevel 100, Tip: 100

Cod articol.: 467576 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Interval maxim 80 m
Tip produs Laser rotativ
Culoarea laserului roşu
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Cu receptor
Rezoluţie 0,01 mm
Caracteristici Autonivelare

Identificare și clasificare

Cod articol 467576 100
EAN / GTIN 2050002078178
Număr producător SP PROLEVEL 100
Producător/responsabil Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Măsurare rapidă, flexibilă a planeității pe suprafețe dreptunghiulare, rotunde sau complexe.

Avantaj:

  • Măsurare rapidă şi simplă a planeităţii.
  • Întocmire şi stocare rapidă a modelelor.
  • Detector cu o suprafaţă a senzorului de 70 mm şi rezoluţie de 10 μm. Măsurări chiar şi în condiţii de lumină slabă.
  • Rază de acţiune 80 m.
  • Evaluare directă a planeităţii în 3D şi culorii. Erorile de măsurare pot fi detectate şi corectate direct.

Livrare:

Laser rotativ auto-nivelator T430, receptor laser R310, telecomandă RC310, magnet cu comutaţie cu talpă prismatică, adaptor de măsurare M8, alimentator, geantă robustă de transport.