Sistem za merjenje ravnosti ProLevel 100, Tip: 100

Št. art.: 467576 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred laserja 2
Vmesnik RS 485 & IR
Doseg 80 m
Natančnost pri niveliranju ± 0,02 mRad
Ločljivost (sprejemniki) 0,01 mm
Točnost (sprejemniki) ± 0,02 + 0,03% linearnost mm
Vrsta izdelka Laserske nivelirne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467576 100
EAN/GTIN 2050002078178
Številka proizvajalca SP PROLEVEL 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Opis

Izvedba:

Hitro, prilagodljivo in preprosto merjenje ravnosti na pravokotnih, okroglih ali kompleksnih površinah.

Prednosti:

  • Hitro in preprosto merjenje ravninskosti.
  • Hitra izdelava in shranjevanje predlog.
  • Detektor s površino senzorja 70 mm in ločljivostjo 10 μm. Merjenje tudi v težavnih svetlobnih pogojih.
  • Doseg 80 m.
  • Neposredno vrednotenje ravninskosti v 3D in v barvi. Takoj je mogoče prepoznati in popraviti napake merjenja.

Obseg dobave:

Samonivelirni rotacijski laser T430, laserski sprejemnik R310, daljinski upravljalnik RC310, vklopni magnet s podstavkom s prizmo, merilni adapter M8, mrežni napajalnik, robusten transportni kovček.