Oceľový meter potiahnutý polyamidom v obale, Dĺžka pásu: 10

Č. pol.: 463100 10
Cena za 1 ks (3,80 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 51,20 € PU (ks)
  • 112,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 10 m
Šírka pásu 13 mm
Typ začiatku meracej stupnice A
Obal Dĺžka 138 mm
Obal Šírka 115 mm
Obal Výška 32 mm
Druh produktu Kapsulové meracie pásmo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 463100 10
EAN/GTIN 4007368074786
Výrobca/zodpovedná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.
Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.
Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, kovanie Flextop. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.
Oceľové meracie pásmo potiahnuté polyamidom. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. Oceľ na pružné pasy odolná proti zalomeniu. Vysoká odolnosť voči oderu, odolné voči počasiu, ako aj odolné voči mnohým chemikáliám a olejom. S priebežným milimetrovým členením.

Poznámka:

Ďalšie vyhotovenia v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka