Poliamidu dengta plieninė ruletė korpuse, Juostos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 463100 10
Kaina už vieną 1 vnt. (4,05 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 51,20 € /vnt.
  • 101,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
matavimo diapazonas maks. 10 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 138 mm
Korpusas / rėmo plotis 115 mm
Korpusas / rėmo aukštis 32 mm
Medžiaga Plienas; aliuminio lydinys; iš plastiko
Lenkiama / lankstu taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 463100 10
EAN / GTIN 4007368074786
Gamintojo numeris 505214010AF
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Juosta: patentuota juostos pradžia, Flextop lankstas. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.
Plieninė ruletė su poliamido apvalkalu. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. Ypač atspari trynimui, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.

Pastaba:

Kitų 100 m ilgio modelių arba modelių su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.