Polyamidbelagt stålmåttband i kapsel 10 m

Art-nr: 463100 10
(SEK 48,03 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 612,06 SEK /st.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 10 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
kapselns längd 138 mm
kapselns bredd 115 mm
kapselns höjd 32 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 463100 10
EAN/GTIN 4007368074786

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Polyamidmantlat stålmåttband. God brottsäkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. Hög nötningshållfasthet, väderbeständigt samt okänsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.