Poliamidom obložena čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 10m

Artikl br.: 463100 10
Cijena po 1 Piece (4,17 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 54,27 € kom.
  • 119,25 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 10 m
Širina trake 13 mm
tip početak mjerne trake A
Duljina kapsule 138 mm
Širina kapsule 115 mm
Visina kapsule 32 mm
Vrsta proizvoda Metar na izvlačenje u kapsuli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 463100 10
EAN / GTIN 4007368074786
Proizvođač/odgovorna osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.
Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.
Vrpca: patentirani početak vrpce, Flextop okov. Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.
Poliamidom obložena čelična mjerna traka. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. Opružna čelična traka, otporna na savijanje. Visok stupanj otpornosti na abraziju, na vremenske utjecaje i na mnoge kemikalije i ulja. S mm podjelom po cijeloj duljini.

Napomena:

Dodatne izvedbe za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.