Zvinovací meter s veľmi silnou ochranou puzdra 7

Č. pol.: 462335 7
(5,39 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 74,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šírka pásu 25 mm
Puzdro Dĺžka 77 mm
Puzdro Šírka 34 mm
Výška puzdra 73 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462335 7
EAN/GTIN 4975364024718
Číslo výrobcu G5P70MTD215Y

Popis

Prevedenie:

Veľmi robustný zvinovací meter G-Lock s extra silnou ochranou puzdra. Protišmykové puzdro. Pohyblivý posuvný koncový háčik 3-násobne nitovaný. Automatické zaťahovanie pásu a zastavenie pásu. Tlmič znižuje namáhanie pre spätnom chode. Ľahko čitateľné stupnice na prednej a zadnej strane. Meracie pásmo žlté, čierne/červené s potlačou a akrylovou vrchnou vrstvou pre vysokú odolnosť voči oderu. Vrátane spony na opasok.