Ruletă cu protecţie extrem de puternică a carcasei, Lungimea benzii: 7m

Cod articol.: 462335 7
Preț per 1 buc. (5,02 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 162,00 € /buc.
  • 79,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie G-Lock
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare max. 7 m
Lăţimea benzii 25 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 77 mm
Lățime carcasă/cadru 34 mm
Înălțime carcasă/cadru 73 mm
Lungimea totală 77 mm
Lăţimea totală 34 mm
Înălţimea totală 73 mm
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462335 7
EAN / GTIN 4975364024718
Număr producător GL25-70EB-EUR
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Ruletă extrem de robustă G-Lock cu protecţie extrem de puternică a carcasei. Carcasă antialunecare. Gheară de derulare mobilă prinsă în câte 3 nituri. Retragere şi blocare automată a benzii. Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere. Scalare lizibilă pe partea anterioară şi pe cea posterioară. Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune. Inclusiv clemă pentru prindere la curea.