Båndmål med ekstra stærk husbeskyttelse, Båndlængde: 7m

Art.-nr.: 462335 7
Pris pr. 1 styk (DKK 36,32 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.206,88 DKK /stk.
  • 591,52 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie G-Lock
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde maks. 7 m
Båndbredde 25 mm
Båndfarve gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 77 mm
Hus/ramme, bredde 34 mm
Hus/ramme, højde 73 mm
Samlet længde 77 mm
Totalbredde 34 mm
Samlet højde 73 mm
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462335 7
EAN/GTIN 4975364024718
Producentnummer GL25-70EB-EUR
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robust båndmål G-Lock med ekstra stærk husbeskyttelse. Skridsikkert hus. Forskydelig glideendekrog, med 3 nitter. Automatisk returløb og stop. Støddæmper mindsker belastningen ved returløb. Let læselig skala på for- og bagside. Gult målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke. Inklusive bælteclips.