Rullmåttband med extra starkt kåpskydd 7 m

Article no.: 462335 7
(NOK 63,83 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 938,81 /pcs.
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandbredd 25 mm
husets längd 77 mm
husets bredd 34 mm
husets höjd 73 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462335 7
EAN / GTIN 4975364024718
Manufacturer number G5P70MTD215Y

Beskrivelse

Utförande:

Mycket robust rullmåttband G-Lock med extra starkt kåpskydd. Glidsäker kåpa. Förskjutbar glidändkrok med 3 nitar. Automatisk bandåtergång och bandstopp. Stötdämpare minskar belastningen vid återgång. Lätt läsbar skaldelning på fram- och baksidan. Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.