Zvinovací meter, nekĺzavé púzdro extra stabilné 3

Č. pol.: 462330 3
(5,12 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
732 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 63 mm
Puzdro Šírka 25 mm
Výška puzdra 59 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462330 3
EAN/GTIN 4975364029171

Popis

Prevedenie:

  • Meracie pásmo s obzvlášť vysokou stabilitou proti zalomeniu.
  • Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou.
  • Automatické zaťahovanie pásu a zastavenie pásu.
  • Tlmič znižuje namáhanie pre spätnom chode.
  • Posuvný klzný koncový hák.
  • Meracie pásmo žlté, čierne/červené s potlačou a akrylovou vrchnou vrstvou pre vysokú odolnosť voči oderu.
  • Pružiny s dlhou životnosťou z vysoko kvalitnej ocele.
  • Dodatočne s pogumovaným krytom.
  • Meracie pásmo obojstranne potlačené.