• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă, Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: 462330 3
Reducere
14,28 €
Preț per 1 buc. (4,27 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,00 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
3.024 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 63 mm
Lățime carcasă/cadru 25 mm
Înălțime carcasă/cadru 59 mm
Material Oţel; plastic
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462330 3
EAN / GTIN 4975364029171
Număr producător G6P30MY
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Gheară de agăţare mobilă.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.