• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Rollbandmaß, rutschfestes Gehäuse extra stabil, Bandlänge: 3m

Artikel-Nr.: 462330 3
Rabatt
14,90 €
Preis pro 1 Stück (4,27 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 34,00 € /Stk.
  • 50,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 3 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe gelb
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 63 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 25 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 59 mm
Material Kunststoff; Stahl
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462330 3
EAN / GTIN 4975364029171
Herstellernummer G6P30MY
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
  • Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.
  • Zusätzlich mit gummiertem Gehäuse.
  • Maßband doppelseitig bedruckt.