Rullamitta, luistamaton kotelo erittäin tukevat 3 m

Tuote nro.: 462330 3
(5,56 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
927 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 3 m
Nauhan leveys 16 mm
Kotelon pituus 63 mm
Kotelon leveys 25 mm
Kotelon korkeus 59 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462330 3
EAN / GTIN 4975364029171

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin tukeva ja nurjahtamaton mittanauha.
  • Iskunkestävä muovikotelo, irrotettava vyöpidike.
  • Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus.
  • Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
  • Pitkäikäinen jousi laadukkaasta teräksestä.
  • Lisäksi kumipäällysteinen kotelo.
  • Mittanauhassa merkinnät molemmin puolin.