Zvinovací meter twoCOMP stupnica v palcoch 120

Č. pol.: 462220 120
(4,05 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Dĺžka pásu 120 palec
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 60 mm
Puzdro Šírka 60 mm
Výška puzdra 32 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462220 120
EAN/GTIN 4007368113195

Popis

Prevedenie:

Vreckový zvinovací meter s odčítaním v palcoch. Stupnica palca/mm (horná a dolná hrana).
Robustný zvinovací meter a praktický klip na opasok. Kryt vyrobený z nárazuvzdorného ABS plastu s mäkkými komponentmi príjemnými na dotyk pre bezpečnú manipuláciu. S blokovaním pása a automatickým, mäkkým, spätným zaťahovaním pása. Biela matná oceľová páska s čiernym palcovým a červeným potlačou.
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
    Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka