Rolbandmaat twoCOMP Inch-aflezing, Bandlengte: 120inch

Artikelnummer: 462220 120
Prijs per 1 Stuk (3,57 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandlengte 120 inch
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 60 mm
Behuizing breedte 60 mm
Behuizing hoogte 32 mm
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462220 120
EAN/GTIN 4007368113195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust mechaniek en praktische riemclip. Behuizing van slagvaste ABS-kunststof met zachte component voor goede grip en veilig gebruik. Met blokkering en rustige automatische terugloop. Witte, matte stalen band met zwarte inch- en rode feet-opdruk.
Zakrolbandmaat met inch-aflezing. Verdeling inch/inch (bovenkant en onderkant).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan