Måttband twoCOMP Tumavläsning 120 tum

Art-nr: 462220 120
(SEK 48,38 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandlängd 120 tum
bandbredd 16 mm
husets längd 60 mm
husets bredd 60 mm
husets höjd 32 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462220 120
EAN/GTIN 4007368113195

Benämning

Utförande:

Fickmåttband med tumavläsning. Indelning tum/tum (överkant och underkant).
Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.
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
    bandlängd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen