Ruletă twoCOMP Citire în inch, Lungimea benzii: 120inch

Cod articol.: 462220 120
Preț per 1 buc. (3,84 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare inch; inch
Gradaţie 1/16 inch; 1/16 inch
Unitate interval de măsurare Inch; Inch; Inch
Domeniu de măsurare min. 0 inch; 0 inch
Domeniu de măsurare max. 120 inch; 120 inch
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 60 mm
Lățime carcasă/cadru 60 mm
Înălțime carcasă/cadru 32 mm
Material Oţel
Lungimea totală 3.000 mm
Lăţimea totală 60 mm
Înălţimea totală 32 mm
Fără recul nu
Magnetic nu
Cu fereastra de vizualizare nu
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Autoadeziv nu
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil nu
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462220 120
EAN / GTIN 4007368113195
Număr producător 472361031
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă şi prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la şoc cu componente moi pentru o mânuire confortabilă şi sigură. Cu blocaj al benzii şi retur automat, flexibil. Bandă de oţel mată, albă, cu scală neagră în inch şi picioare imprimate cu roşu.
Ruletă de buzunar cu citire în inch. Gradaţie inch/inch (muchie superioară şi muchie inferioară).