Dielenské pravítko so stupnicou na obidvoch stranách 400

Č. pol.: 461170 400
(80,55 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie mm/in
s úkosom Áno
Materiál eloxovaná hliníková zliatina
Dĺžka 400 mm
Prierez Šírka 50 mm
Prierez Hrúbka 5 mm
Norma EG II
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461170 400
EAN/GTIN 4045197948960

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z eloxovanej hliníkovej zliatiny, odolné proti korózii. Špeciálna eloxovaná podkladová vrstva zaručuje odolnosť voči šmuhám a poškriabaniu aj počas mnohých rokov. Horný okraj s delením v mm. Spodný okraj s delením v palcoch.