Riga per officina graduata su due lati 400 mm

Codice art.: 461170 400
(CHF 83.63 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 80.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione mm/pollici
Con smusso si
Materiale Lega di alluminio anodizzato
Lunghezza 400 mm
Larghezza sezione trasversale 50 mm
Spessore sezione trasversale 5 mm
Norma EG II
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461170 400
EAN / GTIN 4045197948960

Descrizione

Esecuzione:

In lega di alluminio anodizzato, resistente alla corrosione. Una speciale cavità anodizzata garantisce una scala resistente ai graffi e indelebile, anche a distanza di anni. Bordo superiore con scala in millimetri. Bordo inferiore con graduazione in pollici.