Werkplaatsliniaal met tweezijdige schaalverdeling 400 mm

Artikelnummer: 461170 400
(76,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing mm/inch
met afschuining ja
Materiaal geëloxeerde aluminiumlegering
Lengte 400 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Norm EG II
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461170 400
EAN/GTIN 4045197948960

Omschrijving

Uitvoering:

Geëloxeerde aluminiumlegering, corrosiebestendig. Een speciale eloxering garandeert een veeg- en krasvaste schaalverdeling, zelfs jarenlang. Bovenkant met mm-verdeling. Onderkant met inchverdeling.